Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL 3585-14CN1312 Tanged skruelåseinnsats, grov, 7/8-9 gjengestørrelse, rustfritt stål | CH3WVQ

HELICOIL 3585-14CN1312 Tanged skrue låseinnsats, grov, 7/8-9 gjengestørrelse, rustfritt stål

På lager
Vare: CH3WVQ Modell: 3585-14CN1312

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
185NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseinnsats
Borestørrelse29 / 32 "
Gratis Coil Dia.1.037 "
Sett inn lengde1.312 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall1
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7 / 8-9
GjengetypeSkruelåsing, UNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)9.4
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL 3585-14CN1312 Tanged skrue låseinnsats, grov, 7/8-9 gjengestørrelse, rustfritt stål
185NOK / enhet