Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL 2087-9 Heli-Coil Sti Tap, M9X1.25 Gjengestørrelse, 32 mm Gjengelengde, 74 mm Lengde | CR3VYY 4EYY9

HELICOIL 2087-9 Heli-Coil Sti Tap, M9X1.25 Gjengestørrelse, 32 mm Gjengelengde, 74 mm Lengde

På lager
Vare: CR3VYY Modell: 2087-9Kryssreferanse: 4EYY9

Få tak i det Mai 20, mandag
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
710NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
HELICOIL 2087-11 Heli-Coil Sti Tap, M10X1.5 Gjengestørrelse, 42 mm Gjengelengde, 86 mm Lengde | CR3VYX 4EYW1 2087-11802NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL 2087-9 Heli-Coil Sti Tap, M9X1.25 Gjengestørrelse, 32 mm Gjengelengde, 74 mm Lengde
710NOK / enhet