Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL 2087-8 Straight Flute Plug Tap, 5H, metrisk grov , M8 x 1.25 Gjengestørrelse | CH3WEH

HELICOIL 2087-8 Straight Flute Plug Tap, 5H, metrisk grov , M8 x 1.25 gjengestørrelse

På lager
Vare: CH3WEH Modell: 2087-8
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
192NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett plugg
Finishubestrøket
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde74.61mm
Grense for pitchdiameterD9
Shank Dia.9.68mm
Trykk på StilRett fløyte (hånd)
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde31.75mm
Gjengeplass1.25mm
TrådstørrelseM8 x 1.25
GjengetypeMetrisk Grov
typen5H

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)9.14

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelsetypenGjengetypePris
HELICOIL 2087-10 Gjengeinnsatstapp, M10x1.5 Gjengestørrelse, 42mm gjengelengde | CH3WDJ 4EYV9 2087-10M10 x 1.55HMetrisk Grov600NOK
HELICOIL 2087-12 Straight Flute Plug Tap, 5H, metrisk grov , M12 x 1.75 Gjengestørrelse | CH3WDK 2087-12M12 x 1.755HMetrisk Grov-
RFQ
HELICOIL 2087-14 Straight Flute Plug Tap, 5H, Metrisk Grov , M14 x 2 Gjengestørrelse | CH3WDL 2087-14M14 x 25HMetrisk Grov-
RFQ
HELICOIL 2087-16 Straight Flute Plug Tap, 5H, Metrisk Grov , M16 x 2 Gjengestørrelse | CH3WDM 2087-16M16 x 25HMetrisk Grov-
RFQ
HELICOIL 2087-18 Straight Flute Plug Tap, 5H, metrisk grov , M18 x 2.5 Gjengestørrelse | CH3WDN 2087-18M18 x 2.55HMetrisk Grov-
RFQ
HELICOIL 2087-2 Straight Flute Plug Tap, 5H, metrisk grov , M2 x 0.4 Gjengestørrelse | CH3WDP 2087-2M2 x 0.45HMetrisk Grov-
RFQ
HELICOIL 2087-2.2 Straight Flute Plug Tap, 5H, Metric Coarse , M2.2 x 0.45 Gjengestørrelse | CH3WDQ 2087-2.2M2.2 x 0.455HMetrisk Grov-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL 2087-8 Straight Flute Plug Tap, 5H, metrisk grov , M8 x 1.25 gjengestørrelse
192NOK / enhet