Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HEDLAND H526-003 Flow Switch Ac Latching | AD8YYV 4NNG4

HEDLAND H526-003 Strømningsbryter AC-låsing

På lager
Vare: AD8YYV Modell: H526-003Kryssref: 4NNG4
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
2 997 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømbryter
Connector4-pinners (beskyttelsesklasse IP65)
Min. StrømMaksimalt 25 mA
NEMA-vurdering12 og 13 (IP65)
Drifts Temp.32 til 158 F
typenAC-låsing
Spenning115 VAC +/- 10%

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9026104000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontaktvurderinger (1A @ 30 VDC, 0.5 @ 125VAC Resistive Load)

Produktvarianter

ProduktModellMin. StrømPris
HEDLAND H526-004 Flow Switch Ac Latching | AE9MMY 6KVU2 H526-00425mA3 147 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEDLAND H526-003 Strømningsbryter AC-låsing
2 997 NOK / enhet