Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HEDLAND H526-004 Flow Switch Ac Latching | AE9MMY 6KVU2

HEDLAND H526-004 Strømningsbryter AC-låsing

På lager
Vare: AE9MMY Modell: H526-004Kryssreferanse: 6KVU2
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
2 946 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømbryter
Connector4-pinners (beskyttelsesklasse IP65)
Min. Strøm25mA
NEMA-vurdering12 og 13 (IP65)
Drifts Temp.32 til 158 F
typenAC-låsing
Spenning115 VAC +/- 10%

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode9026104000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontaktvurderinger (1A @ 30VDC, 0.5A @ 125VAC)

Produktvarianter

ProduktModellMin. StrømPris
HEDLAND H526-003 Flow Switch Ac Latching | AD8YYV 4NNG4 H526-003Maksimalt 25 mA2 774 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEDLAND H526-004 Strømningsbryter AC-låsing
2 946 NOK / enhet