Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HEATHROW SCIENTIFIC HS27551C reagensrørstativspor 72 x 13mm Grønn | AH2LCE 29PD28

HEATHROW SCIENTIFIC HS27551C Spor for reagensrørstativ 72 x 13 mm Grønn

På lager
Vare: AH2LCE Modell: HS27551CKryssreferanse: 29PD28

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 702 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTestrørstativ
FARGEGrønn
Høyde8"
Lengde4.125 "
Materialepolypropylen
Antall rom72
Bredde2 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1098
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)1.3
Skipets bredde (cm)0.73
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeMaterialeAntall romBreddepk. Antall.Pris
HEATHROW SCIENTIFIC HS120085 reagensrørstativ epoksybelagt stål blå | AH2BFA 24EN35 HS120085Blå--Epoksybelagt stål--1259NOK
HEATHROW SCIENTIFIC HS120086 reagensrørstativ epoksybelagt stål blå | AH2BFB 24EN36 HS120086Blå--Epoksybelagt stål--1481NOK
HEATHROW SCIENTIFIC HS120087 reagensrørstativ epoksybelagt stål blå | AH2BFC 24EN37 HS120087Blå--Epoksybelagt stål--1259NOK
HEATHROW SCIENTIFIC HS120088 Testrørstativ Epoksybelagt stål Blå | AH2BFD 24EN38 HS120088Blå--Epoksybelagt stål--1527NOK
HEATHROW SCIENTIFIC HS120089 Test Tube Rack Epoxy-Coated Steel Blue | AH2BFE 24NO39 HS120089Blå2 13 / 20 "8.25 "Epoksybelagt stål-4 3 / 10 "1432NOK
HEATHROW SCIENTIFIC HS120091 reagensrørstativ epoksybelagt stål blå | AH2BFG 24EN41 HS120091Blå--Epoksybelagt stål--1815NOK
HEATHROW SCIENTIFIC HS120112 reagensrørstativ polypropylen blå | AH2BFJ 24EN48 HS120112Blå4.25 "27 3 / 20 "polypropylen-10 "11 188 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS27551C Spor for reagensrørstativ 72 x 13 mm Grønn
1 702 NOK /pakke