Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HEATHROW SCIENTIFIC HS120209 Shaker, Vortex-mikser, 10 lbs lastekapasitet, 1000 til 3000 RPM, 2 til 40 grader C | CE9JJN 55PT14

HEATHROW SCIENTIFIC HS120209 Shaker, Vortex-mikser, 10 lbs lastekapasitet, 1000 til 3000 RPM, 2 til 40 grader C

På lager
Vare: CE9JJN Modell: HS120209Kryssreferanse: 55PT14
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
4 075 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShaker
amps1.1
Hz50/60
Lastekapasitet10 lb.
Driftstemp. Område2 grader til 40 grader
Generell dybde6.7 "
Total høyde7.8 "
Samlet bredde7.5 "
Hastighetsområde1000 til 3000 o / min
Spenning110/120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.004
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellampsGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeSpenningPris
HEATHROW SCIENTIFIC 120567 Shaker, Vortex-mikser, 10 lbs lastekapasitet, 0 til 4500 RPM, 2 til 40 grader C | CE9JJP 55PR45 1205670.35.1 "3"4.3 "100/2401 821 NOK
HEATHROW SCIENTIFIC 120598 Shaker, Vortex-mikser, 10 lbs lastekapasitet, 0 til 4500 RPM, 2 til 40 grader C | CE9JJQ 55PR46 1205980.35.1 "3"4.3 "100/2401 801 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS120209 Shaker, Vortex-mikser, 10 lbs lastekapasitet, 1000 til 3000 RPM, 2 til 40 grader C
4 075 NOK / enhet