HAYWARD YS10250TU Y-sil 2 1/2 tommer True Union Pvc | AC8MFB 3CEP4

HAYWARD YS10250TU Y-sil 2 1/2 tommer True Union Pvc

På lager
Vare: AC8MFB Modell: YS10250TUKryssreferanse: 3CEP4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 089 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY-sil
Avblåsingsport (NPT)2-1 / 2 "
Tilkoblinggjenget
Høyde9.59 "
MaterialePVC
Maks. Press150 psi
SkjermPVC
Skjermstørrelse1 / 32 "
ForsegleFPM
Størrelse2.5 "
typenEkte union
Bredde5.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.165
Skipets høyde (cm)50.55
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingPris
HAYWARD YS10250T Y-sil 2 1/2 tommer gjenget | AC8MCZ 3CEE2 YS10250Tgjenget5 977 NOK
HAYWARD YS10250S Y-sil 2 1/2 tommers sokkel | AC8MDB 3CEE4 YS10250SSocket5 818 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD YS10250TU Y-sil 2 1/2 tommer True Union Pvc
6 089 NOK / enhet