Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD YS10250S Y-sil 2 1/2 tommers sokkel | AC8MDB 3CEE4

HAYWARD YS10250S Y-sil 2 1/2 tommers sokkel

På lager
Vare: AC8MDB Modell: YS10250SKryssreferanse: 3CEE4
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
5 941 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY-sil
Avblåsingsport (NPT)2-1 / 2 "
TilkoblingSocket
Høyde9.59 "
MaterialePVC
Maks. Press150 psi
SkjermPVC
Skjermstørrelse1 / 32 "
ForsegleFPM
Størrelse2.5 "
Bredde5.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.555
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingPris
HAYWARD YS10250T Y-sil 2 1/2 tommer gjenget | AC8MCZ 3CEE2 YS10250Tgjenget5 977 NOK
HAYWARD YS10250TU Y-sil 2 1/2 tommer True Union Pvc | AC8MFB 3CEP4 YS10250TUgjenget6 370 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD YS10250S Y-sil 2 1/2 tommers sokkel
5 941 NOK / enhet