Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD YS10075S Y-sil 3/4 tommers sokkel | AC8MCE 3CEC1

HAYWARD YS10075S Y-sil 3/4 tommers sokkel

På lager
Vare: AC8MCE Modell: YS10075SKryssreferanse: 3CEC1
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
1 390 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY-sil
Avblåsingsport (NPT)3 / 4 "
TilkoblingSocket
TilkoblingstypeSocket
PakningsmaterialeFPM
Høyde3.75 "
Housing MaterialPVC
MaterialePVC
Maks. Press150 psi
mesh1 / 32 "
Rørstørrelse3 / 4 "
SkjermPVC
SkjermmaterialePVC
Skjermstørrelse1 / 32 "
ForsegleFPM
Størrelse3 / 4 "
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTilkoblingstypeHøydeMaterialeBreddePris
HAYWARD YS10075T Y-sil 3/4 tommer gjenget | AC8MCC 3CEA8 YS10075Tgjenget-3.75 "PVC2"1 454 NOK
HAYWARD YS00075T Y-sil 3/4 tommer gjenget klar Pvc | AC8MDR 3CEF9 YS00075Tgjengetgjenget3.75 "Klar PVC2"1 423 NOK
HAYWARD YS00075S Y-sil 3/4 tommers sokkel Klar Pvc | AC8MDU 3CEG2 YS00075SSocketSocket3.75 "Klar PVC2"1 423 NOK
HAYWARD YS10075TU Y-sil 3/4 tommer True Union Pvc | AC8MER 3CEN3 YS10075TUgjenget-3.75 "PVC2"1 599 NOK
HAYWARD YS20075S Y-sil 3/4 tommers stikkontakt | AC8MFL 3CER4 YS20075SSocket-3.72 "CPVC1.69 "4 165 NOK
HAYWARD YS20075T Y-sil 3/4 tommers gjengetilkobling | AC8MFN 3CER6 YS20075TTråd-3.72 "CPVC1.69 "4 162 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD YS10075S Y-sil 3/4 tommers sokkel
1 390 NOK / enhet