HAYWARD YC10400S Y tilbakeslagsventil PVC 4 tommers stikkontakt | AH8LNE 38W103

HAYWARD YC10400S Y tilbakeslagsventil PVC 4 tommers sokkel

På lager
Vare: AH8LNE Modell: YC10400SKryssreferanse: 38W103

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 798 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY Kontrollventil
Lue til innløpssenter8-15 / 16 "
TilkoblingstypeSocket
Sprekktrykk1 psi
Flow240 gpm
Hex størrelse4.25 "
Lengde12 13 / 16 "
MaterialePVC
Maks. Temp.140 Grader F
Maks. Vanntrykk150 psi @ 70 grader F
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde11.75 "
Forsegl materialeFPM
SetematerialeFPM
Størrelse4mm
Bredde5.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.5665
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsegl materialeTilkoblingstypeFlowSetematerialeStørrelseBreddeHex størrelseLengdePris
HAYWARD YC10050T Y tilbakeslagsventil Pvc 1/2 tomme gjenget | AC7VEV 38W077 YC10050TFPMgjenget0.8 gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"3.375 "1 797 NOK
HAYWARD YC10050S Y tilbakeslagsventil Pvc 1/2 tommers stikkontakt | AC7VEW 38W078 YC10050SFPMSocket0.8 gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"3.375 "2 008 NOK
HAYWARD YC10050F Y tilbakeslagsventil Pvc 1/2 tomme flenset | AC7VEX 38W079 YC10050FFPMmed flens0.8 gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"5 23 / 64 "2 668 NOK
HAYWARD YC10100T Y tilbakeslagsventil PVC 1 tommer gjenget | AH8LMK 38W083 YC10100TFPMgjenget9 gpmFPM1"2"1.5 "5.187 "2 461 NOK
HAYWARD YC10100S Y tilbakeslagsventil PVC 1 tommers stikkontakt | AH8LML 38W084 YC10100SFPMSocket9 gpmFPM1"2"1.5 "5.187 "2 184 NOK
HAYWARD YC10100F Y tilbakeslagsventil PVC 1 tomme flens | AH8LMM 38W085 YC10100FFPMmed flens9 gpmFPM1"2"1.5 "7 27 / 32 "3 616 NOK
HAYWARD YC10125T Y tilbakeslagsventil PVC 1-1/4 tommer gjenget | AH8LMN 38W086 YC10125TFPMgjenget26 gpmFPM1.25 "2.62 "2"6.625 "3 837 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD YC10400S Y tilbakeslagsventil PVC 4 tommers sokkel
14 798 NOK / enhet