Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD SLC10200TE Fjær tilbakeslagsventil Pvc 2 tommer Fnpt | AC8MCB 3CEA7

HAYWARD SLC10200TE Fjær tilbakeslagsventil Pvc 2 Tommers Fnpt

På lager
Vare: AC8MCB Modell: SLC10200TEKryssreferanse: 3CEA7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
5 258 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærkontrollventil
Lue til innløpssenter7-5 / 64 "
TilkoblingstypeFNPT
Sprekktrykk2 psi
Flow70 gpm
Hex størrelse2.375 "
Lengde7.625 "
MaterialePVC
Maks. Temp.140 Grader F
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde9"
Forsegl materialeEPDM
SetematerialePVC
Størrelse2"
FjærmaterialeRustfritt stål
Bredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0475
Skipets høyde (cm)32
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlowHex størrelseLengdeTotal høydeForsegl materialeStørrelseBreddePris
HAYWARD SLC10100T Fjær tilbakeslagsventil Pvc 1 Tommers Fnpt | AC8MBD 3CDZ8 SLC10100T15 gpm1.5 "5.187 "5 37 / 64 "Viton1"2.156 "4 280 NOK
HAYWARD SLC10200T Fjær tilbakeslagsventil Pvc 2 Tommers Fnpt | AC8MBV 3CEA1 SLC10200T70 gpm2.375 "7.625 "9"Viton2"3.75 "5 825 NOK
HAYWARD SLC10300T Fjær tilbakeslagsventil Pvc 3 Tommers Fnpt | AC8MBX 3CEA3 SLC10300T150 gpm3.5 "10 5 / 16 "11 7 / 32 "Viton3"5.5 "9 212 NOK
HAYWARD SLC10100TE Fjær tilbakeslagsventil Pvc 1 tommers Fnpt | AC8MBZ 3CEA5 SLC10100TE15 gpm1.5 "5.187 "5 37 / 64 "EPDM1"2.156 "4 101 NOK
HAYWARD SLC10300TE Fjær tilbakeslagsventil Pvc 3 Tommers Fnpt | AC8MCD 3CEA9 SLC10300TE150 gpm3.5 "10 5 / 16 "11 7 / 32 "EPDM3"5.5 "8 946 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD SLC10200TE Fjær tilbakeslagsventil Pvc 2 Tommers Fnpt
5 258 NOK / enhet