Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD RV2150TE Justerbar avlastningsventil 1-1 / 2 tommer 25 psi | AC9MXZ 3HMF7

HAYWARD RV2150TE Justerbar avlastningsventil 1-1/2 tommer 25 Psi

På lager
Vare: AC9MXZ Modell: RV2150TEKryssreferanse: 3HMF7
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
19 229 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar avlastningsventil
Body MaterialCPVC
SkivematerialeCPVC
Fabrikkinnstilt trykk25 psi
Innløpsstørrelse1.5 "
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak1.5 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde13.25 "
Total lengde4 5 / 16 "
trykk~~POS=TRUNC Range5 til 75 psi
SetematerialeEPDM
FjærmaterialeBelagt rustfritt stål
Temp. Område40 grader til 140 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSetematerialePris
HAYWARD RV2050T Justerbar avlastningsventil 1/2 tomme 25psi Cpvc | AC9MXK 3HME3 RV2050T1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "FPM11 445 NOK
HAYWARD RV2075T Justerbar avlastningsventil 3/4 tommer 25psi Cpvc | AC9MXL 3HME4 RV2075T3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "FPM12 643 NOK
HAYWARD RV2100T Justerbar avlastningsventil 1 tommer 25 psi cpvc | AC9MXM 3HME5 RV2100T1"1"8.75 "3.5 "FPM15 000 NOK
HAYWARD RV2150T Justerbar avlastningsventil 1-1 / 2 tommer 25 psi | AC9MXN 3HME6 RV2150T1.5 "1.5 "13.25 "4 5 / 16 "FPM19 468 NOK
HAYWARD RV2200T Justerbar avlastningsventil 2 tommer 25 psi cpvc | AC9MXP 3HME7 RV2200T2"2"15.5 "5"FPM22 542 NOK
HAYWARD RV2050TE Justerbar avlastningsventil 1/2 tomme 25psi Cpvc | AC9MXW 3HMF4 RV2050TE1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "EPDM11 292 NOK
HAYWARD RV2075TE Justerbar avlastningsventil 3/4 tommer 25psi Cpvc | AC9MXX 3HMF5 RV2075TE3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "EPDM12 399 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD RV2150TE Justerbar avlastningsventil 1-1/2 tommer 25 Psi
19 229 NOK / enhet