HAYWARD PCSBYV113EA9 Butterfly Ventil 3 Tommer Pvc Epdm pneumatisk fjærretur | AG6KGQ 36FV21

HAYWARD PCSBYV113EA9 spjeldventil 3 tommer Pvc Epdm pneumatisk fjærretur

På lager
Vare: AG6KGQ Modell: PCSBYV113EA9Kryssreferanse: 36FV21

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 027 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
HandlingVårretur
Luftinntakstrykk80 psi
Body MaterialPVC
Boltsirkel Dia.6"
SamsvarASTM D1784 Celleklasse 12454
TilkoblingANSI
Lug Dia.3 / 4 "
Maks. Vanntrykk150 psi
Antall bolthull4
Rørstørrelse3"
SetematerialeEPDM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8481809030

Produktvarianter

ProduktModellBoltsirkel Dia.Antall bolthullRørstørrelseSetematerialePris
HAYWARD PCSBYV113VA9 Butterfly Ventil 3 Tommer Pvc Fpm Pneumatisk fjærretur | AG6KGR 36FV22 PCSBYV113VA96"43"FPM24 586 NOK
HAYWARD PCSBYV114EA9 Butterfly Ventil 4 Tommer Pvc Epdm pneumatisk fjærretur | AG6KGT 36FV23 PCSBYV114EA97.5 "84"EPDM25 842 NOK
HAYWARD PCSBYV114VA9 Butterfly Ventil 4 Tommer Pvc Fpm Pneumatisk fjærretur | AG6KGU 36FV24 PCSBYV114VA97.5 "84"FPM30 350 NOK
HAYWARD PCSBYV112EA9 Butterfly Ventil 2 Tommer Pvc Epdm pneumatisk fjærretur | AG6KGV 36FV25 PCSBYV112EA94.75 "42"EPDM20 699 NOK
HAYWARD PCSBYV112VA9 spjeldventil 2 tommer Pvc Fpm Pneumatisk fjærretur | AG6KGW 36FV26 PCSBYV112VA94.75 "42"FPM22 020 NOK
HAYWARD PCSBYV116EA9 Butterfly Ventil 6 Tommer Pvc Epdm Pneu Spring Retur | AG6KGX 36FV27 PCSBYV116EA99.5 "86"EPDM33 455 NOK
HAYWARD PCSBYV116VA9 Butterfly Ventil 6 Tommer Pvc Fpm Pneumatisk fjærretur | AG6KGY 36FV28 PCSBYV116VA99.5 "86"FPM42 347 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD PCSBYV113EA9 spjeldventil 3 tommer Pvc Epdm pneumatisk fjærretur
21 027 NOK / enhet