Hayward BFA1030CES skotttankbeslag brukes som innløp eller utløp for rør, ventiler, tanker og totes. Den består av en kropp, pakning og låsemutter med skiftenøkkel.
Egenskaper:
- Hayward BFA1030CES skotttankbeslag har en ekstra lang design for tykke tankvegger og har venstregjenger for enkel installasjon.
- Denne BFA1030CES skotttankbeslaget er vurdert til 150 PSI og har et temperaturområde på 40 til 140 grader F.
- Den leveres med en sekskantet kropp som gjør det enkelt å installere én person.
- Denne skotttankbeslaget har fulle støttegjenger som tillater økt lineær skruebevegelse per omdreining av skruen.
Standarder og godkjenninger:
- NSF / ANSI 61
- NSF / ANSI 372
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan kan vi tette skottbeslag?
A. Skottbeslag kan forsegles ved å bore ett enkelt hull inn i sideveggen til tanken. En ringpakning er festet til denne beslaget under installasjonen, passerer den gjennom hullet i tanken og tar ut den andre siden. Skottbeslaget gjenges deretter med en kompresjonsmutter, strammes og forsegles.
Sp. Hvilke tilkoblingstyper tilbyr disse skottbeslagene?
A. Disse skottbeslagene tilbyr en FNPT x Socket-tilkobling.
Q. Hvilket materiale brukes til konstruksjon av skottbeslag?
A. Skottbeslag er konstruert av PVC (polyvinylklorid) for å spare energi og vann ved å lage praktisk talt lekkasjefrie rør.