Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO CCN593/165/850T Svampstripping Neopren 5/16x5/8 In | AF2WJX 6YGY3

E JAMES & CO CCN593/165/850T Svampstripping Neopren 5/16x5/8 tommer

På lager
Vare: AF2WJX Modell: CCN593/165/850TKryssreferanse: 6YGY3
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
1 444 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvamp stripping
StøttetypePSA-bånd
FARGESvart
durometer40–60 (Shore 00)
Forlengelse130%
FinishTextured
Lengde50ft.
MaterialeNeopren
Maks. Temp.+200 F.
Min. Temp. Vurdering-70 F.
Strekkfasthet70 PSI
Tykkelse5 / 16 "
typenLukket celle
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)30.96
Skipets bredde (cm)30.96
HS kode4008115000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseBreddePris
E JAMES & CO CCN593/161/250T Svampstripping Neopren 3/16x1/2 In | AF2WJU 6YGY0 CCN593 / 161 / 250T3 / 16 "1 / 2 "750NOK
E JAMES & CO CCN593/165/850T Svampstripping Neopren 3/16x5/8 In | AF2WJV 6YGY1 CCN593 / 165 / 850T3 / 16 "5 / 8 "935NOK
E JAMES & CO CCN595/161/250T Svampstripping Neopren 5/16x1/2 In | AF2WJW 6YGY2 CCN595 / 161 / 250T5 / 16 "1 / 2 "808NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO CCN593/165/850T Svampstripping Neopren 5/16x5/8 tommer
1 444 NOK / enhet