HAWS 8605WC Kombinasjon av dusj / øyevask | AG9CJD 16D413

HAWS Kombinasjon av 8605WC dusj-/øyeskyllekabinett

Vare: AG9CJD Modell: 8605WCKryssreferanse: 16D413
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

168 436 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDusj med øye-/ansiktsvask
Montert / Umontertmontert
Skål Dia.Ingen bolle
FARGEHvit
Øyevask aktiveres avFlagg trykkhåndtak
Håndtaksmateriale for øyevaskRustfritt stål
Øyewash Bowl MaterialIngen bolle
MonteringsmaterialeGalvanisert stål
Hode Dia.11 "
Høyde92 "
MonteringGulv
RørmaterialeGalvanisert stål
Dusjhode aktiveres avTrekk håndtaket
Dusjhode materialeABS plast
VentilmaterialeForkrommet messing
Bredde41 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 171.45
Skipets høyde (cm)248.92
Skipets lengde (cm)111.76
Skipets bredde (cm)112.52
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Beskyttelse av øyevask: Ja
    • Heat Traced: Nei

Produktvarianter

ProduktModellBreddeMontert / UmontertFARGEØyevask aktiveres avMonteringsmaterialeHøydeMonteringDusjhode materialePris
HAWS 8300.158 Dusj / øyevask kombinasjon | AG9CHC 16D382 8300.15815 "UmontertGråFlagg trykkhåndtakGalvanisert stål91 "GulvABS plast34 644 NOK
HAWS 8317 Dusj/øyeskyll kombinasjon | AG9CHD 16D383 831711 "UmontertGråFlagg trykkhåndtakGalvanisert stål93 "GulvABS plast17 295 NOK
HAWS 8320CRP Kombinasjon av dusj / øyevask | AG9CHX 16D406 8320 CRP15 "UmontertGråFlagg trykkhåndtakGalvanisert stål91 "GulvABS plast22 683 NOK
HAWS 8355WCC Kombinasjon av dusj / øye ansiktsvask | AG9CHY 16D407 8355WCC22 "UmontertRustfritt stålTrekk håndtaketMessing32 "TakRustfritt stål38 918 NOK
HAWS 8355WCW Kombinasjon av dusj / øye ansiktsvask | AG9CHZ 16D408 8355WCW22 "UmontertRustfritt stålTrekk håndtaketMessing32 "WallRustfritt stål35 571 NOK
HAWS 8356WCC Kombinasjon av dusj / øye ansiktsvask Lab. | AG9CJA 16D409 8356WCC22 "UmontertRustfritt stålTrekk håndtaketMessing32 "InnfeltRustfritt stål47 455 NOK
HAWS 8356WCDD Dusj/Ansiktsvask Lab-kombinasjon | AG9CJB 16D410 8356WCDD22 "UmontertRustfritt stålTrekk håndtaketMessing32 "InnfeltRustfritt stål45 202 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAWS Kombinasjon av 8605WC dusj-/øyeskyllekabinett
168 436 NOK / enhet