HAWS 8317 Dusj/øyeskyll kombinasjon | AG9CHD 16D383

HAWS 8317 Dusj/øyeskyll kombinasjon

På lager
Vare: AG9CHD Modell: 8317Kryssreferanse: 16D383

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 295 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDusj med øye-/ansiktsvask
Montert / UmontertUmontert
Skål Dia.Ingen bolle
FARGEGrå
Øyevask aktiveres avFlagg trykkhåndtak
Håndtaksmateriale for øyevaskRustfritt stål
Øyewash Bowl MaterialIngen bolle
MonteringsmaterialeGalvanisert stål
Hode Dia.11 "
Høyde93 "
MonteringGulv
RørmaterialeGalvanisert stål
Dusjhode aktiveres avTrekk håndtaket
Dusjhode materialeABS plast
VentilmaterialeForkrommet messing
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)26.92
Skipets lengde (cm)82.55
Skipets bredde (cm)27.43
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Beskyttelse av øyevask: Ja
    • Heat Traced: Nei

Produktvarianter

ProduktModellBreddeMontert / UmontertFARGEØyevask aktiveres avMonteringsmaterialeHøydeMonteringDusjhode materialePris
HAWS 8300.158 Dusj / øyevask kombinasjon | AG9CHC 16D382 8300.15815 "UmontertGråFlagg trykkhåndtakGalvanisert stål91 "GulvABS plast34 644 NOK
HAWS 8320CRP Kombinasjon av dusj / øyevask | AG9CHX 16D406 8320 CRP15 "UmontertGråFlagg trykkhåndtakGalvanisert stål91 "GulvABS plast22 683 NOK
HAWS 8355WCC Kombinasjon av dusj / øye ansiktsvask | AG9CHY 16D407 8355WCC22 "UmontertRustfritt stålTrekk håndtaketMessing32 "TakRustfritt stål38 918 NOK
HAWS 8355WCW Kombinasjon av dusj / øye ansiktsvask | AG9CHZ 16D408 8355WCW22 "UmontertRustfritt stålTrekk håndtaketMessing32 "WallRustfritt stål35 571 NOK
HAWS 8356WCC Kombinasjon av dusj / øye ansiktsvask Lab. | AG9CJA 16D409 8356WCC22 "UmontertRustfritt stålTrekk håndtaketMessing32 "InnfeltRustfritt stål47 455 NOK
HAWS 8356WCDD Dusj/Ansiktsvask Lab-kombinasjon | AG9CJB 16D410 8356WCDD22 "UmontertRustfritt stålTrekk håndtaketMessing32 "InnfeltRustfritt stål45 202 NOK
HAWS 8356WCW Kombinasjon av dusj / øye ansiktsvask Lab. | AG9CJC 16D412 8356WCW22 "UmontertRustfritt stålTrekk håndtaketMessing32 "WallRustfritt stål41 606 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAWS 8317 Dusj/øyeskyll kombinasjon
17 295 NOK / enhet