HAWS 7260B-7270B Øye- / ansiktsvaskevegg ABS 14-1 / 2 Bredde | AJ2HCC 4HRW5

HAWS 7260B-7270B øye-/ansiktsvaskestasjon Vegg ABS 14-1/2 bredde

På lager
Vare: AJ2HCC Modell: 7260B-7270BKryssreferanse: 4HRW5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 703 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyne / ansiktsvask
Montert / Umontertmontert
Skål Dia.11 "
FARGEGrønn
Dybde14.125 "
Øyevask aktiveres avTrykkhåndtak
Håndtaksmateriale for øyevaskAluminium
Øyewash Bowl MaterialABS plast
MonteringsmaterialeForkrommet messing
Monteringsstørrelse1/2 "NPT Kvinne
Hode Dia.2.25 "
HodematerialeABS plast
Høyde10.375 "
MonteringWall
Antall hoder1
RørmaterialeForkrommet messing
VentilmaterialeForkrommet messing
Bredde14.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.844
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)37.34
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Beskyttelse av øyevask: Ja

Produktvarianter

ProduktModellMonteringMontert / UmontertFARGEBreddeDybdeØyevask aktiveres avMonteringsmaterialeHodematerialePris
HAWS 7460 Øye- / ansiktsvask Umontert SS | AG9CGU 16D371 7460umontertmontert-15 "-TrykkhåndtakMessingABS plast9 346 NOK
HAWS 7777 Eye / Face Wash Pedestal SS | AG9CGV 16D374 7777SokkelUmontert-15 "-TrykkhåndtakRustfritt stålRustfritt stål37 448 NOK
HAWS 7261-7271 Eye / Face Wash Pedestal ABS Plastic | AG9CHH 16D387 7261-7271SokkelUmontert-15 "-TrykkhåndtakMessingABS plast8 820 NOK
HAWS 7360BTWC Øye- / ansiktsvask Barrierefri vegg SS | AG9CHJ 16D388 7360BTWCWallmontert-15 "-TrykkhåndtakMessingABS plast15 245 NOK
HAWS 7361-7461 Eye / Face Wash Pedestal SS | AG9CHK 16D389 7361-7461Sokkelmontert-15 "-TrykkhåndtakMessingABS plast10 858 NOK
HAWS 7433FP Øyeskyllevann frysebestandig vegg SS | AG9CHL 16D390 7433 FPWallmontert-15 "-TrykkhåndtakMessingABS plast17 600 NOK
HAWS 7612LH Øyne- / ansiktsvask Sving bort dekk | AG9CHM 16D393 7612LHDekkmontert-17 "-TrykkhåndtakMessingRustfritt stål8 952 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAWS 7260B-7270B øye-/ansiktsvaskestasjon Vegg ABS 14-1/2 bredde
5 703 NOK / enhet