Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HATEC VNW20HL Fitting Compression Straight M30 x 2.0 | AF6HFQ 19MR49

HATEC VNW20HL Fitting Compression Straight M30 x 2.0

På lager
Vare: AF6HFQ Modell: VNW20HLKryssreferanse: 19MR49

Få tak i det Mai 20, mandag
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
904NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmontering
Dash Størrelse-22
FinishSink, treverdig kromat
MonteringsmaterialeKarbonstål
MonteringstypeRett
Lengde2"
Metrisk gjengestørrelseM30 x 2.0
Gjengevinkel (grad.)60
typenKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7307994000

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseMonteringstypeLengdePris
HATEC VNW04HL Fitting Compression Straight M12 x 1.5 | AF6HFK 19MR44 VNW04HL-6Rett1.25 "226NOK
HATEC VNW06HL Fitting Compression Straight M14 x 1.5 | AF6HFL 19MR45 VNW06HL-8Rett1.5 "241NOK
HATEC VMW10HL Fitting Compression Straight M18 x 1.5 | AF6HFM 19MR46 VMW10HL-12Rett1.7 "382NOK
HATEC VNW13HL Fitting Compression Straight M22 x 1.5 | AF6HFN 19MR47 VNW13HL-15Rett1.7 "479NOK
HATEC VNW16HL Fitting Compression Straight M26 x 1.5 | AF6HFP 19MR48 VNW16HL-18Rett1.8 "600NOK
HATEC WNW04HL Fitting Kompresjonsalbue M12 x 1.5 | AF6HFR 19MR50 WNW04HL-690 graders albue1.25 "322NOK
HATEC WNW06HL Fitting Compression Albue M14 x 1.5 | AF6HFT 19MR51 WNW06HL-890 graders albue1.5 "383NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HATEC VNW20HL Fitting Compression Straight M30 x 2.0
904NOK / enhet