Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARTING 09120063041 Industrial Rectangular Connector Insert, Q, Crimp, Male, 40 A Current Rating, Gray | CR3TMU 793WZ8

HARTING 09120063041 Industriell rektangulær koblingsinnsats, Q, krympe, hann, 40 A strømverdi, grå

På lager
Vare: CR3TMU Modell: 09120063041Kryssreferanse: 793WZ8

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

305NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinnfelt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
Harting 09140013011 Han -moduladapter, Han -modular, hann, grå, polykarbonat, -40 grader C til 85 grader C | CR3RAW 793X18 09140013011adapter139NOK
Harting 09140014623 Han RJ45 Moduladapter, Han-Modular, Male, Gray, Polycarbonate, 500 min Wating Cycles | CR3RAX 793X21 09140014623adapter113NOK
Harting 09140013111 Han -moduladapter, Han -modulær, kvinnelig, grå, polykarbonat, -40 grader C til 85 grader C | CR3RBL 793X20 09140013111adapter137NOK
Harting 09100053106 Industrial Rectangular Connector Insert, 1A, Crimp, Female, 10 A Current Rating | CR3TEZ 793WY1 09100053106innfelt102NOK
HARTING 09100053101 Industriell rektangulær koblingsinnsats, 1A, krympe, hunn, 10 A Nåværende vurdering | CR3TFA 793WY0 09100053101innfelt101NOK
Harting 09100033106 Industrial Rectangular Connector Insert, 1A, Crimp, Kvinne, 10 A Current Rating | CR3TFB 793WX3 09100033106innfelt121NOK
HARTING 09100033101 Industriell rektangulær koblingsinnsats, 1A, krympe, hunn, 10 A Nåværende vurdering | CR3TFC 793WX2 09100033101innfelt124NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARTING 09120063041 Industriell rektangulær koblingsinnsats, Q, krympe, hann, 40 A strømverdi, grå
305NOK / enhet