HARRINGTON TCS250P-20 Luftkjedetalje 500 Lb. Kapasitet 20 fots løft | AE3LWH 5DZH4

HARRINGTON TCS250P-20 Luftkjedetalje 500 Lb. Kapasitet 20 fots løft

På lager
Vare: AE3LWH Modell: TCS250P-20Kryssreferanse: 5DZH4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

70 981 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeiseluft
luft~~POS=TRUNC60 scfm
Lufttrykk90 psi
BremsSelvjusterende
FARGEGul
KontrollAnheng
FinishAkrylharpiksmaling
Husets lengde14.375 "
Husets bredde8 11 / 16 "
Innløpsstørrelse1 / 2 "PT
Heis20 ft.
Løftehastighet60 fpm
Lastekapasitet500 lb.
Min. Mellom kroker16-5 / 16 "
Støynivå83 dBA
Total lengde14.375 "
Samlet bredde8 11 / 16 "
Reeving1
suspensjonHook

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.6
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8425110000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeluft~~POS=TRUNCKontrollReevingHusets breddeHeisLøftehastighetLastekapasitetPris
HARRINGTON TCS250C-10 Luftkjedetalje 500 Lb. Kapasitet 10 fots løft | AE3LWC 5DZG9 TCS250C-108 11 / 16 "64 scfmTrekk i ledningen18 11 / 16 "10 ft.121 fpm500 lb.57 119 NOK
HARRINGTON TCS250C-15 Luftkjedetalje 500 Lb. Kapasitet 15 fots løft | AE3LWD 5DZH0 TCS250C-158 11 / 16 "64 scfmTrekk i ledningen18 11 / 16 "15 ft.121 fpm500 lb.56 008 NOK
HARRINGTON TCS250C-20 Luftkjedetalje 500 Lb. Kapasitet 20 fots løft | AE3LWE 5DZH1 TCS250C-208 11 / 16 "64 scfmTrekk i ledningen18 11 / 16 "20 ft.121 fpm500 lb.58 926 NOK
HARRINGTON TCS250P-10 Luftkjettingtalje 500 Lb. Kapasitet 10 fotløft | AE3LWF 5DZH2 TCS250P-108 11 / 16 "60 scfmAnheng18 11 / 16 "10 ft.60 fpm500 lb.67 258 NOK
HARRINGTON TCS250P-15 Luftkjedetalje 500 Lb. Kapasitet 15 fots løft | AE3LWG 5DZH3 TCS250P-158 11 / 16 "60 scfmAnheng18 11 / 16 "15 ft.60 fpm500 lb.68 647 NOK
HARRINGTON TCS500C-10 Luftkjedetalje 1000 Lb. Kapasitet 10 fots løft | AE3LWJ 5DZH5 TCS500C-108 11 / 16 "60 scfmTrekk i ledningen18 11 / 16 "10 ft.60 fpm1000 lb.57 797 NOK
HARRINGTON TCS500C-15 Heiseløfter 1000 Lb. Kapasitet 15 fotløft | AE3LWK 5DZH6 TCS500C-158 11 / 16 "60 scfmTrekk i ledningen18 11 / 16 "15 ft.60 fpm1000 lb.59 334 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON TCS250P-20 Luftkjedetalje 500 Lb. Kapasitet 20 fots løft
70 981 NOK / enhet