HARRINGTON SNERP030C-20 Elektrisk kjettingtalje 6000 lb. 20 fot | AB8HTN 25K784

HARRINGTON SNERP030C-20 Elektrisk kjedetalje 6000 lb. 20 fot

På lager
Vare: AB8HTN Modell: SNERP030C-20Kryssref: 25K784

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

83 864 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt23.9
Bjelkehøyde6"
BremsTrekk-rotor
Kapasitet6000 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjonskobling
KonfigurasjonSkyv vogn
Kontroll110v
Kontrollledning16 ft.
FinishElektrostatisk emalje
Flensbredde3 1/4 til 6 "
Takhøyde28.875 "
Husdybde8-5 / 16 "
Husets lengde26.875 "
Husets bredde16.5 "
Heis20 ft.
Løftehastighet3.5 fpm
Lastekapasitet6000 lb.
SmøringOljebad
Min. Mellom kroker28.875 "
Motor HP1.2
Antall hastigheter1
Fase1
Reeving2
Termisk beskyttelseAlternativ
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 127.8
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8425110000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellLøftehastighetForsterker @ Lav voltKapasitetLastekapasitetMin. Mellom krokerMotor HPReevingFlensbreddePris
HARRINGTON SNERP003S-20 Elektrisk kjettingtalje 500 lb 20 fot | AB8HRU 25K766 SNERP003S-20.14 FPM7.7500 lb.500 lb.14.625 "0.3412 1/4 til 5 "45 408 NOK
HARRINGTON SNERP005L-20 Elektrisk kjettingtalje 1000 lb 20 fot | AB8HRX 25K769 SNERP005L-20.7 FPM7.71000 lb.1000 lb.14.625 "0.3412 1/4 til 5 "47 354 NOK
HARRINGTON SNERP005S-20 Elektrisk kjettingtalje 1000 lb. 20 fot | AB8HTA 25K772 SNERP005S-20.15 FPM16.91000 lb.1000 lb.15.375 "0.612 1/4 til 5 "55 914 NOK
HARRINGTON SNERP010L-20 Elektrisk kjettingtalje 2000 lb 20 fot | AB8HTD 25K775 SNERP010L-20.7 FPM16.92000 lb.2000 lb.16.5 "0.612 1/4 til 5 "54 386 NOK
HARRINGTON SNERP010S-20 Elektrisk kjettingtalje 2000 lb. 20 fot | AB8HTG 25K778 SNERP010S-20.14 FPM23.92000 lb.2000 lb.17-11 / 16 "1.212 1/4 til 5 "66 453 NOK
HARRINGTON SNERP020L-20 Elektrisk kjettingtalje 4000 lb 20 fot | AB8HTK 25K781 SNERP020L-20.7 FPM23.94000 lb.4000 lb.22.25 "1.213 1/4 til 6 "70 318 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON SNERP030C-20 Elektrisk kjedetalje 6000 lb. 20 fot
83 864 NOK / enhet