HARRINGTON SNERP003S-20 Elektrisk kjettingtalje 500 lb 20 fot | AB8HRU 25K766

HARRINGTON SNERP003S-20 Elektrisk kjedetalje 500 lb. 20 fot

På lager
Vare: AB8HRU Modell: SNERP003S-20Kryssref: 25K766

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45 408 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt7.7
Bjelkehøyde4-5 / 8 "
BremsTrekk-rotor
Kapasitet500 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjonskobling
KonfigurasjonSkyv vogn
Kontroll110v
Kontrollledning16 ft.
FinishElektrostatisk emalje
Flensbredde2 1/4 til 5 "
Takhøyde14.625 "
Husdybde6.625 "
Husets lengde22.25 "
Husets bredde13 "
Heis20 ft.
Løftehastighet14 FPM
Lastekapasitet500 lb.
SmøringOljebad
Min. Mellom kroker14.625 "
Motor HP0.34
Antall hastigheter1
Fase1
Reeving1
Termisk beskyttelseAlternativ
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.55
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8425110000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellLøftehastighetForsterker @ Lav voltKapasitetLastekapasitetMin. Mellom krokerMotor HPReevingFlensbreddePris
HARRINGTON SNERP005L-20 Elektrisk kjettingtalje 1000 lb 20 fot | AB8HRX 25K769 SNERP005L-20.7 FPM7.71000 lb.1000 lb.14.625 "0.3412 1/4 til 5 "47 354 NOK
HARRINGTON SNERP005S-20 Elektrisk kjettingtalje 1000 lb. 20 fot | AB8HTA 25K772 SNERP005S-20.15 FPM16.91000 lb.1000 lb.15.375 "0.612 1/4 til 5 "55 914 NOK
HARRINGTON SNERP010L-20 Elektrisk kjettingtalje 2000 lb 20 fot | AB8HTD 25K775 SNERP010L-20.7 FPM16.92000 lb.2000 lb.16.5 "0.612 1/4 til 5 "54 386 NOK
HARRINGTON SNERP010S-20 Elektrisk kjettingtalje 2000 lb. 20 fot | AB8HTG 25K778 SNERP010S-20.14 FPM23.92000 lb.2000 lb.17-11 / 16 "1.212 1/4 til 5 "66 453 NOK
HARRINGTON SNERP020L-20 Elektrisk kjettingtalje 4000 lb 20 fot | AB8HTK 25K781 SNERP020L-20.7 FPM23.94000 lb.4000 lb.22.25 "1.213 1/4 til 6 "70 318 NOK
HARRINGTON SNERP030C-20 Elektrisk kjettingtalje 6000 lb. 20 fot | AB8HTN 25K784 SNERP030C-20.3.5 fpm23.96000 lb.6000 lb.28.875 "1.223 1/4 til 6 "83 864 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON SNERP003S-20 Elektrisk kjedetalje 500 lb. 20 fot
45 408 NOK / enhet