HARRINGTON SNERM010L-L-20 Elektrisk kjettingtalje Med Tralle 2000 Lb. | AE9FNE 6JGA4

HARRINGTON SNERM010L-L-20 Elektrisk Kjedetalje Med Tralle 2000 Lb.

På lager
Vare: AE9FNE Modell: SNERM010L-L-20Kryssref: 6JGA4

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

93 505 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt16.9
BremsTrekk i rotormotoren
Kapasitet2000 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjon
FARGEGul
KonfigurasjonMotorisert vogn
Kontroll110V trykknapp kontroll anheng
Kontrollledning16 ft.
FinishElektrostatisk emalje
Flensbredde2 9/32 til 5 "
Takhøyde16.5 "
Husdybde13.5 "
Husets lengde23.187 "
Husets bredde15.593
Heis20 ft.
Løftehastighet7 FPM
Lastekapasitet2000 lb.
SmøringOljebad
Min. Mellom kroker16.5 "
Minimum radiuskurve31.5 "
Motor HP0.6
Antall hastigheter1
Fase1
Reeving1
Termisk beskyttelseNei
Vognhastighet40 fpm
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 92.7
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8425110000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddeForsterker @ Lav voltBremsLøftehastighetLastekapasitetMin. Mellom krokerMinimum radiuskurveMotor HPPris
HARRINGTON NERM005L-L-20 Elektrisk Kjedetalje Med Tralle 1000 Lb. | AE9BZM 6HJL5 NERM005L-L-2015.5936.65Likestrøm15 FPM1000 lb.15.625 "31.5 "0.7596 673 NOK
HARRINGTON NERM005S-L-20 Elektrisk kjettingtalje Med Tralle 1000 Lb. | AE9BZQ 6HJL8 NERM005S-L-2015.5938.0Likestrøm29 fpm1000 lb.15.625 "31.5 "1.2101 673 NOK
HARRINGTON NERM010L-L-20 Elektrisk kjettingtalje med vogn 2000 Lb. | AE9BZU 6HJN1 NERM010L-L-2015.5938.0Likestrøm14 FPM2000 lb.17 "31.5 "1.2101 738 NOK
HARRINGTON NERM010S-L-20 Elektrisk kjettingtalje med vogn 2000 Lb. | AE9BZX 6HJN4 NERM010S-L-2015.59311.8Likestrøm28 fpm2000 lb.17 "31.5 "2.4116 561 NOK
HARRINGTON NERM020L-L-20 Elektrisk kjettingtalje Med Tralle 4000 Lb. | AE9CAA 6HJN7 NERM020L-L-2016.437 "11.8Likestrøm14 FPM4000 lb.22.437 "31.5 "2.4129 687 NOK
HARRINGTON NERM020S-L-20 Elektrisk kjettingtalje Med Tralle 4000 Lb. | AE9CAD 6HJP0 NERM020S-L-2016.437 "19.6Likestrøm28 fpm4000 lb.23 "31.5 "4.7151 118 NOK
HARRINGTON NERM030C-L-20 Elektrisk kjettingtalje med tralle 6000 Lb. | AE9CAG 6HJP3 NERM030C-L-2017.437 "19.6Likestrøm17 FPM6000 lb.32-15 / 16 "39.437 "4.7160 081 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON SNERM010L-L-20 Elektrisk Kjedetalje Med Tralle 2000 Lb.
93 505 NOK / enhet