HARRINGTON NERM005S-L-20 Elektrisk kjettingtalje Med Tralle 1000 Lb. | AE9BZQ 6HJL8

HARRINGTON NERM005S-L-20 Elektrisk kjettingtalje med vogn 1000 Lb.

På lager
Vare: AE9BZQ Modell: NERM005S-L-20Kryssref: 6HJL8

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

101 673 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt8.0
BremsLikestrøm
Kapasitet1000 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjon
FARGEGul
KonfigurasjonMotorisert vogn
Kontroll110V trykknapp kontroll anheng
Kontrollledning16 ft.
FinishElektrostatisk emalje
Flensbredde2 9/32 til 5 "
Takhøyde15.625 "
Husdybde12.625 "
Husets lengde20.187 "
Husets bredde15.593
Heis20 ft.
Løftehastighet29 fpm
Lastekapasitet1000 lb.
SmøringOljebad
Min. Mellom kroker15.625 "
Minimum radiuskurve31.5 "
Motor HP1.2
Antall hastigheter1
Fase3
Reeving1
Termisk beskyttelseJa
Vognhastighet29 fpm
Spenning230/460
Hjulbane Dia.2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 69.75
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8425110000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddeForsterker @ Lav voltBremsLøftehastighetLastekapasitetMin. Mellom krokerMinimum radiuskurveMotor HPPris
HARRINGTON NERM005L-L-20 Elektrisk Kjedetalje Med Tralle 1000 Lb. | AE9BZM 6HJL5 NERM005L-L-2015.5936.65Likestrøm15 FPM1000 lb.15.625 "31.5 "0.7596 673 NOK
HARRINGTON NERM010L-L-20 Elektrisk kjettingtalje med vogn 2000 Lb. | AE9BZU 6HJN1 NERM010L-L-2015.5938.0Likestrøm14 FPM2000 lb.17 "31.5 "1.2101 738 NOK
HARRINGTON NERM010S-L-20 Elektrisk kjettingtalje med vogn 2000 Lb. | AE9BZX 6HJN4 NERM010S-L-2015.59311.8Likestrøm28 fpm2000 lb.17 "31.5 "2.4116 561 NOK
HARRINGTON NERM020L-L-20 Elektrisk kjettingtalje Med Tralle 4000 Lb. | AE9CAA 6HJN7 NERM020L-L-2016.437 "11.8Likestrøm14 FPM4000 lb.22.437 "31.5 "2.4129 687 NOK
HARRINGTON NERM020S-L-20 Elektrisk kjettingtalje Med Tralle 4000 Lb. | AE9CAD 6HJP0 NERM020S-L-2016.437 "19.6Likestrøm28 fpm4000 lb.23 "31.5 "4.7151 118 NOK
HARRINGTON NERM030C-L-20 Elektrisk kjettingtalje med tralle 6000 Lb. | AE9CAG 6HJP3 NERM030C-L-2017.437 "19.6Likestrøm17 FPM6000 lb.32-15 / 16 "39.437 "4.7160 081 NOK
HARRINGTON NERM050L-L-20 Elektrisk kjettingheis med vogn 10000 Lb | AE9CAK 6HJP6 NERM050L-L-2019 13 / 16 "21.5Likestrøm11 FPM10,000 lb.33-3 / 32 "70-15 / 16 "4.7207 913 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON NERM005S-L-20 Elektrisk kjettingtalje med vogn 1000 Lb.
101 673 NOK / enhet