HARRINGTON SNERM003S-L-10 Elektrisk kjettingheis med vogn 500 lb | AE9FLX 6JFZ3

HARRINGTON SNERM003S-L-10 Elektrisk Kjedetalje Med Tralle 500 Lb.

På lager
Vare: AE9FLX Modell: SNERM003S-L-10Kryssreferanse: 6JFZ3

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

86 051 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt7.7
BremsTrekk i rotormotoren
Kapasitet500 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjon
FARGEGul
KonfigurasjonMotorisert vogn
Kontroll110V trykknapp kontroll anheng
Kontrollledning6 ft.
FinishElektrostatisk emalje
Flensbredde2 9/32 til 5 "
Takhøyde14.625 "
Husdybde11.625 "
Husets lengde22.187 "
Husets bredde15.593
Heis10 ft.
Løftehastighet14 FPM
Lastekapasitet500 lb.
SmøringOljebad
Min. Mellom kroker14.625 "
Minimum radiuskurve31.5 "
Motor HP0.34
Antall hastigheter1
Fase1
Reeving1
Termisk beskyttelseNei
Vognhastighet40 fpm
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 75.6
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8425110000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddeForsterker @ Lav voltBremsLøftehastighetLastekapasitetMin. Mellom krokerMinimum radiuskurveMotor HPPris
HARRINGTON NERM005L-L-10 Elektrisk kjettingheis med vogn 1000 Lb. | AE9BZK 6HJL3 NERM005L-L-1015.5936.65Likestrøm15 FPM1000 lb.15.625 "31.5 "0.7591 796 NOK
HARRINGTON NERM005S-L-10 Elektrisk kjettingheis med vogn 1000 lb | AE9BZN 6HJL6 NERM005S-L-1015.5938.0Likestrøm29 fpm1000 lb.15.625 "31.5 "1.296 732 NOK
HARRINGTON NERM010L-L-10 Elektrisk kjettingheis med vogn 2000 Lb. | AE9BZR 6HJL9 NERM010L-L-1015.5938.0Likestrøm14 FPM2000 lb.17 "31.5 "1.295 550 NOK
HARRINGTON NERM010S-L-10 Elektrisk kjettingheis med vogn 2000 Lb. | AE9BZV 6HJN2 NERM010S-L-1015.59311.8Likestrøm28 fpm2000 lb.17 "31.5 "2.4110 689 NOK
HARRINGTON NERM020L-L-10 Elektrisk kjettingheis med vogn 4000 lb | AE9BZY 6HJN5 NERM020L-L-1016.437 "11.8Likestrøm14 FPM4000 lb.22.437 "31.5 "2.4117 866 NOK
HARRINGTON NERM020S-L-10 Elektrisk kjettingheis med vogn 4000 lb | AE9CAB 6HJN8 NERM020S-L-1016.437 "19.6Likestrøm28 fpm4000 lb.23 "31.5 "4.7144 256 NOK
HARRINGTON NERM030C-L-10 Elektrisk kjettingheis med vogn 6000 lb | AE9CAE 6HJP1 NERM030C-L-1017.437 "19.6Likestrøm17 FPM6000 lb.32-15 / 16 "39.437 "4.7149 025 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON SNERM003S-L-10 Elektrisk Kjedetalje Med Tralle 500 Lb.
86 051 NOK / enhet