HARRINGTON NERP030CD-15 / 230v Elektrisk kjettingtalje 6000 Lb. 15 fot | AB8HNW 25K698

HARRINGTON NERP030CD-15 / 230v Elektrisk kjettingtalje 6000 Lb. 15 fot

På lager
Vare: AB8HNW Modell: NERP030CD-15 / 230vKryssref: 25K698

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

117 196 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt17.3
Bjelkehøyde5-7 / 8 "
BremsElektromagnetisk
Kapasitet6000 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjonskobling
KonfigurasjonSkyv vogn
Kontroll110v
Kontrollledning11 ft.
FinishElektrostatisk emalje
Flensbredde3 1/4 til 6 "
Takhøyde32-11 / 16 "
Husdybde9.5 "
Husets lengde30.25 "
Husets bredde16 13 / 16 "
Heis15 ft.
Løftehastighet17 / 3 fpm
Lastekapasitet6000 lb.
SmøringOljebad
Min. Mellom kroker32.875 "
Minimum radiuskurve66.875 "
Motor HP4.7
Antall hastigheter2
Fase3
Reeving2
Termisk beskyttelseJa
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 135.45
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8425110000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellLøftehastighetForsterker @ Lav voltKapasitetLastekapasitetMin. Mellom krokerMinimum radiuskurveMotor HPAntall hastigheterPris
HARRINGTON NERP001H-15 Elektrisk kjettingheis 250 Lb. 15 føtter | AB8HJG 25K592 NERP001H-1555 fpm3.4250 lb.250 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75151 097 NOK
HARRINGTON NERP001HD-15 / 460v Elektrisk kjettingtalje 250 Lb. 15 føtter | AB8HJK 25K595 NERP001HD-15 / 460v55 / 9 fpm1.8250 lb.250 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75267 442 NOK
HARRINGTON NERP001HD-15 / 230v Elektrisk kjettingtalje 250 Lb. 15 føtter | AB8HJN 25K598 NERP001HD-15 / 230v55 / 9 fpm3.6250 lb.250 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75265 851 NOK
HARRINGTON NERP003H-15 Elektrisk kjettingtalje 500 Lb. 15 føtter | AB8HJR 25K602 NERP003H-1553 fpm4.8500 lb.500 lb.16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.2159 035 NOK
HARRINGTON NERP003HD-15 / 460v Elektrisk kjettingtalje 500 Lb. 15 føtter | AB8HJV 25K605 NERP003HD-15 / 460v53 / 9 fpm2.7500 lb.500 lb.16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.2269 272 NOK
HARRINGTON NERP003HD-15 / 230v Elektrisk kjettingtalje 500 Lb. 15 føtter | AB8HJY 25K608 NERP003HD-15 / 230v53 / 9 fpm5.1500 lb.500 lb.16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.2269 272 NOK
HARRINGTON NERP003S-15 Elektrisk kjettingtalje 500 Lb. 15 føtter | AB8HKB 25K611 NERP003S-1536 fpm3.4500 lb.500 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75145 164 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON NERP030CD-15 / 230v Elektrisk kjettingtalje 6000 Lb. 15 fot
117 196 NOK / enhet