HARRINGTON NERP003HD-15 / 460v Elektrisk kjettingtalje 500 Lb. 15 føtter | AB8HJV 25K605

HARRINGTON NERP003HD-15 / 460v Elektrisk Kjedetalje 500 Lb. 15 fot

På lager
Vare: AB8HJV Modell: NERP003HD-15 / 460vKryssref: 25K605

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

69 272 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt2.7
Bjelkehøyde3-1 / 4 "
BremsElektromagnetisk
Kapasitet500 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjonskobling
KonfigurasjonSkyv vogn
Kontroll110v
Kontrollledning11 ft.
FinishElektrostatisk emalje
Flensbredde2 1/4 til 4 "
Takhøyde16-5 / 16 "
Husdybde7.5 "
Husets lengde22.25 "
Husets bredde13 11 / 16 "
Heis15 ft.
Løftehastighet53 / 9 fpm
Lastekapasitet500 lb.
SmøringOljebad
Min. Mellom kroker16-5 / 16 "
Minimum radiuskurve43-5 / 16 "
Motor HP1.2
Antall hastigheter2
Fase3
Reeving1
Termisk beskyttelseJa
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.3
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8425110000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellLøftehastighetForsterker @ Lav voltKapasitetLastekapasitetMin. Mellom krokerMinimum radiuskurveMotor HPAntall hastigheterPris
HARRINGTON NERP001H-15 Elektrisk kjettingheis 250 Lb. 15 føtter | AB8HJG 25K592 NERP001H-1555 fpm3.4250 lb.250 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75151 097 NOK
HARRINGTON NERP001HD-15 / 460v Elektrisk kjettingtalje 250 Lb. 15 føtter | AB8HJK 25K595 NERP001HD-15 / 460v55 / 9 fpm1.8250 lb.250 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75267 442 NOK
HARRINGTON NERP001HD-15 / 230v Elektrisk kjettingtalje 250 Lb. 15 føtter | AB8HJN 25K598 NERP001HD-15 / 230v55 / 9 fpm3.6250 lb.250 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75265 851 NOK
HARRINGTON NERP003H-15 Elektrisk kjettingtalje 500 Lb. 15 føtter | AB8HJR 25K602 NERP003H-1553 fpm4.8500 lb.500 lb.16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.2159 035 NOK
HARRINGTON NERP003HD-15 / 230v Elektrisk kjettingtalje 500 Lb. 15 føtter | AB8HJY 25K608 NERP003HD-15 / 230v53 / 9 fpm5.1500 lb.500 lb.16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.2269 272 NOK
HARRINGTON NERP003S-15 Elektrisk kjettingtalje 500 Lb. 15 føtter | AB8HKB 25K611 NERP003S-1536 fpm3.4500 lb.500 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75145 164 NOK
HARRINGTON NERP003SD-15 / 460v Elektrisk kjedetalje 500 Lb. 15 fot | AB8HKE 25K614 NERP003SD-15 / 460v36 / 6 fpm1.8500 lb.500 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75257 920 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON NERP003HD-15 / 460v Elektrisk Kjedetalje 500 Lb. 15 fot
69 272 NOK / enhet