HARRINGTON NERG005LD-FG-15 Elektrisk Kjedetalje Med Tralle 15 Fot 0.75hk | AG3PRP 33RV92

HARRINGTON NERG005LD-FG-15 Elektrisk kjettingtalje med tralle 15 fot 0.75 hk

På lager
Vare: AG3PRP Modell: NERG005LD-FG-15Kryssreferanse: 33RV92

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

126 897 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt3.4
Bjelkehøyde3-3 / 4 "
BremsLikestrøm
Kapasitet1000 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjon
FARGEHvit
KonfigurasjonGiret vogn
Kontroll110V trykknapp kontroll anheng
Kontrollledning11 ft.
FinishEpoxy maling
Flensbredde2 9/32 til 4 "
Takhøyde16-5 / 16 "
Husdybde16-5 / 16 "
Husets lengde22.375 "
Husets bredde8.5 "
Hz60
Heis15 ft.
Løftehastighet15 / 2.5 fpm
Lastekapasitet1000 lb.
SmøringMatolje
Min. Mellom kroker16-5 / 16 "
Minimum radiuskurve51.187 "
Motor HP0.75
Antall hastigheter2
Fase3
Reeving1
Termisk beskyttelseJa
Spenning460
HjulmaterialeRustfritt stål
Hjulbane Dia.2-13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.7
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8425110000

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddeForsterker @ Lav voltKapasitetLøftehastighetLastekapasitetMin. Mellom krokerMinimum radiuskurveMotor HPPris
HARRINGTON NERG020LD-FG-15 Elektrisk kjettingheis med vogn 15 fot 2.4 hk | AG3PPG 33RV98 NERG020LD-FG-1511 11 / 16 "2.44000 lb.14 / 2.5 fpm4000 lb.25 "59-7 / 64 "2.4172 699 NOK
HARRINGTON NERM003L-L-FG-15 Elektrisk kjettingtalje motorisert 15 fot 15 fpm | AG3PPK 33RW02 NERM003L-L-FG-158.5 "3.4500 lb.15 FPM500 lb.14-13 / 16 "31.5 "0.75159 378 NOK
HARRINGTON NERG003L-FG-15 Elektrisk kjettingheis med vogn 15 fot 15 fpm | AG3PQZ 33RV77 NERG003L-FG-158.5 "3.4500 lb.15 FPM500 lb.16-5 / 16 "51.187 "0.75111 877 NOK
HARRINGTON NERG005L-FG-15 Elektrisk kjettingtalje med vogn 1000 lb 15 fot | AG3PRB 33RV80 NERG005L-FG-158.5 "3.41000 lb.15 FPM1000 lb.16-5 / 16 "51.187 "0.75106 575 NOK
HARRINGTON NERG010L-FG-15 elektrisk kjettingtalje med vogn 15 føtter 14 fpm | AG3PRE 33RV83 NERG010L-FG-159 11 / 16 "4.82000 lb.14 FPM2000 lb.18.5 "51.187 "1.2124 727 NOK
HARRINGTON NERG020L-FG-15 Elektrisk kjettingheis med vogn 4000 lb 15 fot | AG3PRH 33RV86 NERG020L-FG-1511 11 / 16 "2.44000 lb.14 FPM4000 lb.25 "59-7 / 64 "2.4153 978 NOK
HARRINGTON NERG003LD-FG-15 Elektrisk kjettingheis med vogn 500 lb 15 føtter | AG3PRL 33RV89 NERG003LD-FG-158.5 "3.4500 lb.15 / 2.5 fpm500 lb.16-5 / 16 "51.187 "0.75127 036 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON NERG005LD-FG-15 Elektrisk kjettingtalje med tralle 15 fot 0.75 hk
126 897 NOK / enhet