Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSON 26AD0608-EA-100 Rivet Countersunk, 3/16 Inch Dia., 1/2 Inch Length, 100Pk | AF2KAX 6ULH1

HANSON 26AD0608-EA-100 Nagle forsenket, 3/16 tomme dia., 1/2 tommer lengde, 100pk

På lager
Vare: AF2KAX Modell: 26AD0608-EA-100Kryssreferanse: 6ULH1
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
204NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Borestørrelse11
Hodevinkel100 grader
Hode Dia.0.353 "
Hodehøyde0.07 "
hode~~POS=TRUNC100 graders nedsenket
Hullstørrelse0.191 "
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde1 / 2 "
Nittemateriale2117T4 Aluminium
NittetypeSolid romfart

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7616103000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSON 26AD0608-EA-100 Nagle forsenket, 3/16 tomme dia., 1/2 tommer lengde, 100pk
204NOK /pakke