Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSEN 2607 Koblingsplugg (m) npt 1/4 stål | AC4ZQV 31D005

HANSEN 2607 Koblingsplugg (m)npt 1/4 Stål

På lager
Vare: AC4ZQV Modell: 2607Kryssreferanse: 31D005
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingsplugg
Kroppsstørrelse1 / 4 "
FinishSink belagt
Slangetilkobling(M) PT
UtvekslingstypeARO
LåsingstypeErmet
MaterialeStål
Maks. Strømme32 cfm
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7307923030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangetilkoblingRørstørrelsePris
HANSEN 2608 Koblingsplugg (m) npt 1/4 stål | AC4ZQW 31D006 2608(M) PT1 / 4 "60NOK
HANSEN 2609 Koblingsplugg (f) npt 1/4 stål | AC4ZQX 31D007 2609(F) PT1 / 4 "56NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSEN 2607 Koblingsplugg (m)npt 1/4 Stål
60NOK / enhet