Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET 766L-SS-6MM X 1/4 kontakt 316 rustfritt stål Let-lok x F 6 mm x 1/4in | AD6YQC 4CMR6

HAM-LET 766L-SS-6MM X 1/4 kobling 316 rustfritt stål Let-lok x F 6mm x 1/4in

På lager
Vare: AD6YQC Modell: 766L-SS-6MM X 1/4Kryssreferanse: 4CMR6
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
605NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig kontakt
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeLET-LOK (R) x FNPT
Hex størrelse19mm
Maks. Press4100 til 10,300 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307290090
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
HAM-LET 766L-SS-6MM X 1/2 kontakt 316 rustfritt stål Let-lok x F 6mm x 1/2 '' | AD6YQD 4CMR7 766L-SS-6MM X 1/227mm4100 til 10,300 psi1 / 2 "6mm821NOK
HAM-LET 766L-SS-8MM X 1/4 kontakt 316 rustfritt stål Let-lok x F 8 mm x 1/4in | AD6YQE 4CMR8 766L-SS-8MM X 1/419mm4100 til 8100 psi1 / 4 "8mm640NOK
HAM-LET 766L-SS-10MM X 1/4 kontakt 316 rustfritt stål Let-lok x F 10mm x 1/4 '' | AD6YQF 4CMR9 766L-SS-10MM X 1/419mm3350 til 6550 psi1 / 4 "10mm621NOK
HAM-LET 766L-SS-10MM X 3/8 kontakt 316 rustfritt stål Let-lok x F 10mm x 3/8in | AD6YQG 4CMT1 766L-SS-10MM X 3/822mm3350 til 6550 psi3 / 8 "10mm749NOK
HAM-LET 766L-SS-10MM X 1/2 kontakt 316 rustfritt stål Let-lok x F 10 mm x 1/2in | AD6YQH 4CMT2 766L-SS-10MM X 1/227mm3350 til 6550 psi1 / 2 "10mm1 234 NOK
HAM-LET 766L-SS-12MM X 1/4 kontakt 316 rustfritt stål Let-lok x F 12mm x 1/4 '' | AD6YQJ 4CMT3 766L-SS-12MM X 1/422mm2650 til 6750 psi1 / 4 "12mm980NOK
HAM-LET 766L-SS-12MM X 3/8 kontakt 316 rustfritt stål Let-lok x F 12mm x 3/8in | AD6YQK 4CMT4 766L-SS-12MM X 3/822mm2650 til 6750 psi3 / 8 "12mm941NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET 766L-SS-6MM X 1/4 kobling 316 rustfritt stål Let-lok x F 6mm x 1/4in
605NOK / enhet