Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET 7108L-SS-6MM Cap 316 Rustfritt stål Let-lok 6mm | AD6YRN 4CMW3

HAM-LET 7108L-SS-6MM Cap 316 Rustfritt stål Let-lok 6mm

På lager
Vare: AD6YRN Modell: 7108L-SS-6MMKryssreferanse: 4CMW3
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
330NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeLET-LOK (R)
Hex størrelse14mm
Maks. Press4100 til 10,300 psi
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7307290090
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressTube SizePris
HAM-LET 7108L-SS-8MM Cap 316 Rustfritt stål Let-lok 8mm | AD6YRP 4CMW4 7108L-SS-8MM15mm4100 til 8100 psi8mm273NOK
HAM-LET 7108L-SS-10MM Cap 316 Rustfritt stål Let-lok 10mm | AD6YRQ 4CMW5 7108L-SS-10MM18mm3350 til 6550 psi10mm348NOK
HAM-LET 7108L-SS-12MM Cap 316 Rustfritt stål Let-lok 12mm | AD6YRR 4CMW6 7108L-SS-12MM22mm2650 til 6750 psi12mm466NOK
HAM-LET 3000075 Cap, 316 rustfritt stål, kompresjon | CR3NWE 787XP3 3000075---671NOK
HAM-LET 3000057 Cap, 316 rustfritt stål, kompresjon | CR3NWF 787XP5 3000057---420NOK
HAM-LET 3000069 Cap, 316 rustfritt stål, kompresjon | CR3NWG 787XP2 3000069---516NOK
HAM-LET 3000077 Cap, 316 rustfritt stål, kompresjon | CR3NWH 787XP4 3000077---932NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET 7108L-SS-6MM Cap 316 Rustfritt stål Let-lok 6mm
330NOK / enhet