Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET 7108L-SS-12MM Cap 316 Rustfritt stål Let-lok 12mm | AD6YRR 4CMW6

HAM-LET 7108L-SS-12MM Cap 316 Rustfritt stål Let-lok 12mm

På lager
Vare: AD6YRR Modell: 7108L-SS-12MMKryssreferanse: 4CMW6
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
431NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeLET-LOK (R)
Hex størrelse22mm
Maks. Press2650 til 6750 psi
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size12mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7307225000
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressTube SizePris
HAM-LET 7108L-SS-6MM Cap 316 Rustfritt stål Let-lok 6mm | AD6YRN 4CMW3 7108L-SS-6MM14mm4100 til 10,300 psi6mm275NOK
HAM-LET 7108L-SS-8MM Cap 316 Rustfritt stål Let-lok 8mm | AD6YRP 4CMW4 7108L-SS-8MM15mm4100 til 8100 psi8mm228NOK
HAM-LET 7108L-SS-10MM Cap 316 Rustfritt stål Let-lok 10mm | AD6YRQ 4CMW5 7108L-SS-10MM18mm3350 til 6550 psi10mm290NOK
HAM-LET 3000075 Cap, 316 rustfritt stål, kompresjon | CR3NWE 787XP3 3000075---534NOK
HAM-LET 3000057 Cap, 316 rustfritt stål, kompresjon | CR3NWF 787XP5 3000057---328NOK
HAM-LET 3000069 Cap, 316 rustfritt stål, kompresjon | CR3NWG 787XP2 3000069---411NOK
HAM-LET 3000077 Cap, 316 rustfritt stål, kompresjon | CR3NWH 787XP4 3000077---742NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET 7108L-SS-12MM Cap 316 Rustfritt stål Let-lok 12mm
431NOK / enhet