Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET 3002651 REDUCER, 316 rustfritt stål, kompresjon x kompresjon, for 18 mm x 25 mm tube OD | CR3PHY 787Y62

HAM-LET 3002651 REDUCER, 316 rustfritt stål, kompresjon x kompresjon, for 18 mm x 25 mm tube OD

På lager
Vare: CR3PHY Modell: 3002651Kryssref: 787Y62

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 433 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
HAM-LET 3000415 REDUCER, 316 rustfritt stål, kompresjon x kompresjon, for 8 mm x 1/2 i rør OD | CR3PHX 787Y75 3000415465NOK
HAM-LET 3006312 REDUCER, 316 rustfritt stål, kompresjon x kompresjon, for 4 mm x 1/8 i rør OD | CR3PHZ 787Y69 3006312707NOK
HAM-LET 3000462 REDUCER, 316 rustfritt stål, kompresjon x kompresjon, for 8 mm x 6 mm tube OD | CR3PJA 787Y76 3000462517NOK
HAM-LET 3000099 REDUCER, 316 rustfritt stål, kompresjon x kompresjon, for 8 mm x 3/8 i rør OD | CR3PJB 787Y77 3000099484NOK
HAM-LET 3005985 REDUCER, 316 rustfritt stål, kompresjon x kompresjon, for 1/2 tomme x 12 mm tube OD | CR3PJC 787Y52 3005985680NOK
HAM-LET 3000485 REDUCER, 316 rustfritt stål, kompresjon x kompresjon, for 20 mm x 22 mm tube OD | CR3PJD 787Y63 30004851 598 NOK
HAM-LET 3000411 REDUCER, 316 rustfritt stål, kompresjon x kompresjon, for 6 mm x 1/8 in tube OD | CR3PJE 787Y72 3000411561NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET 3002651 REDUCER, 316 rustfritt stål, kompresjon x kompresjon, for 18 mm x 25 mm tube OD
1 433 NOK / enhet