Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET 3000822 T-skjorte for kvinner, 316 rustfritt stål x FNPT | CR3PBP 787YJ3

HAM-LET 3000822 T-skjorte for kvinner, 316 rustfritt stål x FNPT

På lager
Vare: CR3PBP Modell: 3000822Kryssreferanse: 787YJ3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 332 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig gren T-skjorte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/2 Kvinne Branch Tee Rustfritt stål 1/2 tommers Tees | AG2LKK 31LC60 772LF SS 1/2 X 1/23 / 4-2015 / 16 "2650 til 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "1 917 NOK
HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/4 Kvinne Branch Tee Rustfritt stål 1/2 tommers Tees | AG2LKL 31LC61 772LF SS 1/2 X 1/43 / 4-2013 / 16 "2650 til 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "1 694 NOK
HAM-LET 772LF SS 1/4 X 1/4 Kvinne Branch Tee Rustfritt stål 1/4 tommers Tees | AG2LKM 31LC62 772LF SS 1/4 X 1/47 / 16-2013 / 16 "4100 til 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "1 003 NOK
HAM-LET 772LF SS 1/4 X 1/8 Kvinne Branch Tee Rustfritt stål 1/4 tommers Tees | AG2LKN 31LC63 772LF SS 1/4 X 1/87 / 16-205 / 8 "4100 til 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "990NOK
HAM-LET 772LF SS 3/8 X 1/4 Kvinne Branch Tee Rustfritt stål 3/8 tommers Tees | AG2LKP 31LC64 772LF SS 3/8 X 1/49 / 16-2013 / 16 "3350 til 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "1 126 NOK
HAM-LET 772LF SS 3/8 X 3/8 Kvinne Branch Tee Rustfritt stål 3/8 tommers Tees | AG2LKQ 31LC65 772LF SS 3/8 X 3/89 / 16-2015 / 16 "3350 til 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "1 163 NOK
HAM-LET 3000824 T-skjorte for kvinner, 316 rustfritt stål x FNPT | CR3PBN 787YJ1 3000824-----1 297 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET 3000822 T-skjorte for kvinner, 316 rustfritt stål x FNPT
1 332 NOK / enhet