HALTEC TV-600-HPA-500 Høytrykksdekkventil 1 1/4 tomme - pakke med 500 | AC6HAU 33W534

HALTEC TV-600-HPA-500 høytrykksdekkventil 1 1/4 tommer - pakke med 500

På lager
Vare: AC6HAU Modell: TV-600-HPA-500Kryssreferanse: 33W534

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 520 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekkventil med høyt trykk
FARGESvart / messing
Lengde1.25 "
MaterialeGummimetall
Maks. Lufttrykk80 psi
Felghullstørrelse. 453 "
VentilstørrelseStandardboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.3575
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8481801050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdepk. Antall.Pris
HALTEC TV-600-HPA-10 høytrykksdekkventil 1 1/4 tomme - pakke med 10 | AC6HAR 33W532 TV-600-HPA-101.25 "10102NOK
HALTEC TV-600-HPA-50 Høytrykksdekkventil 1 1/4 tomme - pakke med 50 | AC6HAT 33W533 TV-600-HPA-501.25 "50512NOK
HALTEC TV-602-HPA høytrykksdekkventil 2 tommer - pakke med 50 | AC6HAV 33W535 TV-602-HPA2"50617NOK
HALTEC TV-600-HPA-25 høytrykksdekkventil 1 1/4 tomme - pakke med 25 | AC6HAW 33W536 TV-600-HPA-251.25 "25255NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALTEC TV-600-HPA-500 høytrykksdekkventil 1 1/4 tommer - pakke med 500
4 520 NOK /pakke