Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HALTEC TV-600-HPA-10 høytrykksdekkventil 1 1/4 tomme - pakke med 10 | AC6HAR 33W532

HALTEC TV-600-HPA-10 høytrykksdekkventil 1 1/4 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AC6HAR Modell: TV-600-HPA-10Kryssreferanse: 33W532

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
102NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekkventil med høyt trykk
FARGESvart / messing
Lengde1.25 "
MaterialeGummimetall
Maks. Lufttrykk80 psi
Felghullstørrelse. 453 "
VentilstørrelseStandardboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8481801050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdepk. Antall.Pris
HALTEC TV-600-HPA-50 Høytrykksdekkventil 1 1/4 tomme - pakke med 50 | AC6HAT 33W533 TV-600-HPA-501.25 "50512NOK
HALTEC TV-600-HPA-500 Høytrykksdekkventil 1 1/4 tomme - pakke med 500 | AC6HAU 33W534 TV-600-HPA-5001.25 "5004 520 NOK
HALTEC TV-602-HPA høytrykksdekkventil 2 tommer - pakke med 50 | AC6HAV 33W535 TV-602-HPA2"50617NOK
HALTEC TV-600-HPA-25 høytrykksdekkventil 1 1/4 tomme - pakke med 25 | AC6HAW 33W536 TV-600-HPA-251.25 "25255NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALTEC TV-600-HPA-10 høytrykksdekkventil 1 1/4 tommer - pakke med 10
102NOK /pakke