Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HALTEC TV-414-10 Snap Inch dekkventil 1 1/2 tommer - pakke med 10 | AC6HAG 33W523

HALTEC TV-414-10 Snap Inch dekkventil 1 1/2 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AC6HAG Modell: TV-414-10Kryssreferanse: 33W523
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
72NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekkventil
FARGESvart
Lengde1.5 "
MaterialeGummimetall
Maks. Lufttrykk65 psi
Felghullstørrelse. 453 "
VentilstørrelseStandardboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8481803090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdepk. Antall.Pris
HALTEC TV-413-10 Snap Inch dekkventil 1 1/4 tommer - pakke med 10 | AC6GZZ 33W516 TV-413-101.25 "1068NOK
HALTEC TV-413-50 Snap Inch dekkventil 1 1/4 tommer - pakke med 50 | AC6HAA 33W517 TV-413-501.25 "50348NOK
HALTEC TV-413-500 Snap Inch dekkventil 1 1/4 tomme - pakke med 500 | AC6HAB 33W518 TV-413-5001.25 "5002 771 NOK
HALTEC TV-415-10 Snap Inch dekkventil 1 1/4 tomme - pakke med 10 | AC6HAC 33W519 TV-415-101.25 "1082NOK
HALTEC TV-415-50 Snap Inch dekkventil 1 1/4 tommer - pakke med 50 | AC6HAD 33W520 TV-415-501.25 "50407NOK
HALTEC TV-412-50 Snap Inch dekkventil 7/8 tommer - pakke med 50 | AC6HAE 33W521 TV-412-507 / 8 "50341NOK
HALTEC TV-412-500 Snap Inch dekkventil 7/8 tommer - pakke med 500 | AC6HAF 33W522 TV-412-5007 / 8 "5002 805 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALTEC TV-414-10 Snap Inch dekkventil 1 1/2 tommer - pakke med 10
72NOK /pakke