Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HALTEC H-42 Straight Tire Ventil 1 1/2 In | AC6GXB 33W447

HALTEC H-42 rett dekkventil 1 1/2 in

På lager
Vare: AC6GXB Modell: H-42Kryssreferanse: 33W447
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
179NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett dekkventil
Lengde1.5 "
MaterialeMessing
Maks. Lufttrykk200 psi
Felghullstørrelse13 / 16 "
Trådstørrelse1 / 2 "PT
VentilstørrelseStor boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALTEC H-42 rett dekkventil 1 1/2 in
179NOK / enhet