Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HALTEC A-145 Bore Valve Core Short - Pakke med 25 | AC6GZC 33W495

HALTEC A-145 Bore Valve Core Short - Pakke med 25

På lager
Vare: AC6GZC Modell: A-145Kryssreferanse: 33W495
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
47NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStor kjerneventilkjerne
MaterialeMetal
Maks. Lufttrykk200 psi
Område40 til 250 grader F.
Trådstørrelse0.305-32"
VentilstørrelsePasser til .305-32 tråder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8481100090
OpprinnelseslandAT

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALTEC A-145 Bore Valve Core Short - Pakke med 25
47NOK / enhet