HALLOWELL A4713-18PL-AM Tilleggshyller 87 tommers høyde 48 tommers bredde 18 tommers dybde | AA6KJR 14C760

HALLOWELL A4713-18PL-AM tilleggshylle 87 tommer Høyde 48 tommer Bredde 18 Tommer Dybde

Vare: AA6KJR Modell: A4713-18PL-AMKryssreferanse: 14C760
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

8 790 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyller enhet
FARGEPlatina
Dybde18 "
FinishAntimikrobielt pulverlakk
Måler22
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD Gull
Høyde87 "
MaterialeStål
Antall hyller8
Hyllejusteringer1-1 / 2 "trinn
Hyllekapasitet375 lb.
HyllestilÅpen
HylletypeTillegg
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 53.901
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)223.52
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode9403200078
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeAntall hyllerHyllekapasitetHyllestilHylletypeBreddePris
HALLOWELL 4513-12PL-AM Startreoler 87inh 36inw 12ind | AA6KJG 14C751 4513-12PL-AM12 "8500 lb.ÅpenVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.36 "6 344 NOK
RFQ
HALLOWELL A4513-12PL-AM Tilleggshyller 87 tommers høyde 36 tommers bredde 12 tommers dybde | AA6KJH 14C752 A4513-12PL-AM12 "8500 lb.ÅpenTillegg36 "5 534 NOK
RFQ
HALLOWELL 4513-18PL-AM Startreoler 87inh 36inw 18ind | AA6KJJ 14C753 4513-18PL-AM18 "8500 lb.ÅpenVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.36 "7 107 NOK
RFQ
HALLOWELL A4513-18PL-AM Tilleggshyller 87 tommers høyde 36 tommers bredde 18 tommers dybde | AA6KJK 14C754 A4513-18PL-AM18 "8500 lb.ÅpenTillegg36 "6 327 NOK
RFQ
HALLOWELL 4513-24PL-AM Startreoler 87inh 36inw 24ind | AA6KJL 14C755 4513-24PL-AM24 "8500 lb.ÅpenVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.36 "8 435 NOK
RFQ
HALLOWELL A4513-24PL-AM Tilleggshyller 87 tommers høyde 36 tommers bredde 24 tommers dybde | AA6KJM 14C756 A4513-24PL-AM24 "8500 lb.ÅpenTillegg36 "7 319 NOK
RFQ
HALLOWELL 4713-12PL-AM Startreoler 87inh 48inw 12ind | AA6KJN 14C757 4713-12PL-AM12 "8375 lb.ÅpenVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.48 "8 091 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL A4713-18PL-AM tilleggshylle 87 tommer Høyde 48 tommer Bredde 18 Tommer Dybde
8 790 NOK / enhet