Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAKKO N50B-06 dyse, rund, 3 mm bredde, 17.5 mm total lengde | CR3MZN 485A69

HAKKO N50B-06 dyse, rund, 3 mm bredde, 17.5 mm total lengde

På lager
Vare: CR3MZN Modell: N50B-06Kryssreferanse: 485A69
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
409NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMunnstykke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsetypenPris
HAKKO A1124B Dyse Varmluft Single Jet 2.5mm | AG3BTC 32TU44 A1124B2.5 "Varmluft, enkeltstråle373NOK
HAKKO A1130 Munnstykke Varmluft Single Jet 4.4mm | AG3BTD 32TU45 A11304.4mmVarmluft, enkeltstråle379NOK
HAKKO A1142B Dyse Varmluft Bøyd Enkel 1.5 x 3.0mm | AG3BTE 32TU46 A1142B1.5 mm x 3.0Varm luft, bøyd singel1 603 NOK
HAKKO A1393 Dyse Tynn Pad 1.0 x 1.4 mm Avlodding | AG3BTF 32TU47 A13931.0 mm x 1.4Tynn pute350NOK
HAKKO A1487 Dyse Rund 0.6 x 1.5 mm Løsning | AG3BTK 32TU51 A14870.6 mm x 1.5Rund350NOK
HAKKO N3-16 Munnstykke 1.6mm x 3.0mm Avlodding | AG3BUC 32TU85 N3-161.6 mm x 3.0Rund1 201 NOK
HAKKO N3-L10 dyse ekstra lang avlodding | AG3BUF 32TU88 N3-L101.0 mm x 2.3Ekstra lang1 443 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAKKO N50B-06 dyse, rund, 3 mm bredde, 17.5 mm total lengde
409NOK / enhet