Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAKKO FA400-04 Benktopp loddeavtrekk 120V | AH3LDZ 32TV20

HAKKO FA400-04 Benktopp loddeavtrekk 120V

På lager
Vare: AH3LDZ Modell: FA400-04Kryssref: 32TV20
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
1 427 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenchtop Loddeavtrekk
Luftstrøm38.8 cfm
Dybde7.3 "
Filter MediaAktivert karbonskum
Høyde3"
Hz50/60
Inngangsspenning120 VAC
Antall inntak1
Lydnivå50
Watts15/13
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)17.02
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

Hakko FA400-04 benktopp lodderøyksuger brukes til å fjerne skadelig røyk og røyk som dannes under loddeprosessen.

Egenskaper:

  • Den har 3 kontrollfunksjoner for justering av høy, middels og lav luftstrøm for justering av luftstrømmens intensitet.
  • Denne Hakko fa400-04 benktopp lodderøyksugeren har urethanskum aktivert karbonfilter for å redusere lukten av røyk som produseres under lodding.
  • Denne benketopp lodderøyksugeren tillater horisontal (lav profil) / vertikal (oppreist) montering for enkel og sikker installasjon.

Kompatibelt tilbehør:

  • Hub Avtrekkskarbonfilter: Det er en erstatningsdel av Hakko FA400-04 benchtop lodderøyksug som brukes til å bytte ut filteret.

Standarder og godkjenninger:

  • MET
  • RoHS

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor mye effektivt er det aktiverte kullfilteret i Hakko FA400-04 røykavsug?

A. Det aktive kullfilteret kan filtrere 80 % av luktene fra luften.

Q. Hva er hastigheten på luften i denne benketopp avtrekkeren?

A.

  • Horisontalt: 2.6 m/sek (50 Hz) / 2.9 m/sek (60 Hz)
  • Vertikalt: 1.0 m/sek (50 Hz) / 1.1 m/sek (60 Hz)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAKKO FA400-04 Benktopp loddeavtrekk 120V
1 427 NOK / enhet