GUARDAIR U75LJ024AA2 Air Gun, 120 Psi, 49 Scfm, 28 Inch Length | AD7LNY 4FE76

GUARDAIR U75LJ024AA2 luftpistol, 120 psi, 49 scfm, 28 tommers lengde

På lager
Vare: AD7LNY Modell: U75LJ024AA2Kryssreferanse: 4FE76

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

506NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol
luft~~POS=TRUNC49 scfm
Body MaterialAluminum
KroppsstilPistolgrep
FARGEGrå
Forlengelsesstørrelse24 "
Innløpsstørrelse3/8 "(F) NPT
Maks. dBA104
Maks. Inntakstrykk120 psi
Munnstykkeventuri
Størrelse på uttak3/4 til 32 "(F) PT
Produksjon2.8 lbf
Total lengde28 "
Avtrekkerspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)78.23
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGETotal lengdePris
GUARDAIR U75LJ018AA2 luftpistol, 120 Psi, 2.8 Lbf, 25 tommers lengde, 49 Scfm | AD2BNL 3MLP3 U75LJ018AA2Chrome25 "490NOK
GUARDAIR U75LJ072AA2 luftpistol, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 79 tommers lengde | AD2BNN 3MLP7 U75LJ072AA2Grå79 "636NOK
RFQ
GUARDAIR U75LJ012AA3 luftpistol, 120 Psi, 49 Scfm, 19 tommers lengde | AD2BNQ 3MLR2 U75LJ012AA3Chrome19 "474NOK
GUARDAIR U75LJ018AA3 luftpistol, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 25 tommers lengde | AD2BNR 3MLR4 U75LJ018AA3Grå25 "490NOK
GUARDAIR U75LJ024AA3 luftpistol, 120 Psi, 49 Scfm, 32 tommers lengde | AD2BNT 3MLR6 U75LJ024AA3Grå32 "506NOK
GUARDAIR U75LJ036AA3 luftpistol, 120 Psi, 49 Scfm, 43 tommers lengde | AD2BNU 3MLR8 U75LJ036AA3Grå43 "538NOK
GUARDAIR U75LJ048AA3 luftpistol, 120 Psi, 49 Scfm, 55 tommers lengde | AD2BNW 3MLT1 U75LJ048AA3Grå55 "571NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR U75LJ024AA2 luftpistol, 120 psi, 49 scfm, 28 tommers lengde
506NOK / enhet