Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUARDAIR MDE048A Aluminium Mid Extension, With Coupler, 48 Inch Size | CE8NYA

GUARDAIR MDE048A Aluminium Mid Extension, med kobling, 48 tommer størrelse

På lager
Vare: CE8NYA Modell: MDE048A
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
250NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel utvidelse
Høyde0.9 "
Lengde47.4 "
Bredde0.9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeStørrelseBreddePris
GUARDAIR 1400A05-1 Buet aluminiums inntaksforlengelse, 18 tommers størrelse | CE8NBM 1400A05-10.8 "13 "-7.5 "223NOK
GUARDAIR 75E004A aluminiumsforlengelse, 4 tommers størrelse | CE8NGB 75E004A----111NOK
RFQ
GUARDAIR 75E006A aluminiumsforlengelse, 6 tommers størrelse | CE8NGC 75E006A0.8 "4.5 "-0.8 "115NOK
GUARDAIR 75E012A aluminiumsforlengelse, 12 tommers størrelse | CE8NGD 75E012A0.8 "10.5 "-0.8 "130NOK
GUARDAIR 75E018A aluminiumsforlengelse, 18 tommers størrelse | CE8NGE 75E018A0.8 "16.5 "-0.8 "145NOK
GUARDAIR 75E024A aluminiumsforlengelse, 24 tommers størrelse | CE8NGF 75E024A0.8 "22.5 "-0.8 "162NOK
GUARDAIR 75E036A aluminiumsforlengelse, 36 tommers størrelse | CE8NGG 75E036A0.8 "34.5 "-0.8 "192NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR MDE048A Aluminium Mid Extension, med kobling, 48 tommer størrelse
250NOK / enhet