Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROZ 36JP03 Digital trykkmåler 1/4 tommer NPT | AH6XFD

GROZ 36JP03 Digital trykkmåler 1/4 tommer NPT

På lager
Vare: AH6XFD Modell: 36JP03
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
851NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital trykkmåler
Nøyaktighet+/- 2.00% av lesing
KalibreringssertifikatNei
Case ColorSvart
Tilfellet MaterialPlast
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
Dialstørrelse1.25 "
ViseDigitalt
Vis enheterPsi, bar, mPa, kg/cm2
MålertypeDigital trykkmåler
Lagring av minneNei
Driftstemp. Område14 grader til 140 grader F
Powered ByLithium Ion batteri
Område0 til 145 psi
oppløsning0.100
StikkontaktmaterialeAluminum
Fuktede materialerAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.068
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.33
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROZ 36JP03 Digital trykkmåler 1/4 tommer NPT
851NOK / enhet