Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE G4503 Stopp/bak/snu Lampe 15-diode Gul | AE6RZH 5UWE0

GROTE G4503 Stopp/hale/snu Lampe 15-diode Gul

På lager
Vare: AE6RZH Modell: G4503Kryssreferanse: 5UWE0
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
425NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStop-Turn-Tail Lampe
FARGEGul
Karakter0.09 til 0.52A
Dybde1-13 / 16 "
passer67000,67090,66825,66812,67010,67012
LampetypeLED
Lengde5 9 / 32 "
Materialepolykarbonat
MonteringstypeVertikal eller Horisontal
Antall pærer15
Formrektangel
Oppsigelsestypepigtail
Volt pære12
Bredde3 13 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8512204040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeFARGEKarakterOppsigelsestypetypenBreddeDybdepasserPris
GROTE 50920 Tre-studs erstatnings LED-lampe | AB9FNY 2CWB3 50920-Rød0.16-0.35-2.1AHardwiredTre stud5.75 "2.875 "-1 242 NOK
GROTE 50972 Stop-turn-tail lampe Three Stud 6.75 In | AB9FNZ 2CWB4 50972-Rød1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwiredTre stud5.75 "2.875 "Erstatter Peterbilt 16-02600R og 16-02600L, Erstatter Chevrolet / GMC 370867 og 370868, Erstatter Jeep SF5457197 og SF5457198407NOK
GROTE 50992 Reservelampe med to stifter | AB9FPA 2CWB5 50992torsionRød1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwiredTo stud5.75 "2.875 "Både høyre og venstre hånd534NOK
GROTE 52602 Reservelampe med to stifter | AB9FPH 2CWC4 52602torsionRød1159 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21ApigtailTo stud5.75 "2.875 "Pigtail med standardmontering, erstatter Dodge Truck 3895020 og 3895021550NOK
GROTE 52902 Universal erstatningslampe Rh | AB9FPR 2CWD4 52902torsionRød1160 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwiredRH5.75 "2.875 "Alle 3-piggmontering på tunge lastebiler652NOK
GROTE 52912 Universal erstatningslampe Lh | AB9FPT 2CWD5 52912torsionRød1161 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwiredLH5.75 "2.875 "Alle 3-piggmontering på tunge lastebiler643NOK
GROTE 53792 Bokslampe erstatning Driverside | AB9FQU 2CWG2 53792-Rød1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwired-5.75 "2.875 "Førersiden602NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE G4503 Stopp/hale/snu Lampe 15-diode Gul
425NOK / enhet