Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE G3093 Marker Lampe Led Bikube 2 Tommer 9 Diode Gul | AC3RUG 2VRC5

GROTE G3093 Markeringslampe Led Bikube 2 Tommer 9 Diode Gul

På lager
Vare: AC3RUG Modell: G3093Kryssreferanse: 2VRC5
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
164NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClearance Marker lampe
FARGEGul
Karakter0.09A
Dybde2.5 "
Diameter2"
passerPopulære monteringer og gjennomføringer
LampetypeLED
Materialepolykarbonat
FormBikube
Oppsigelsestypepigtail
typen9 diode
Brukes forErstatning
Volt pære12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8512204040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKarakterDybdeDiameterpasserLampetypePris
GROTE 47103 Clearance / marker Lamp Beehive Yellow | AC3RJE 2VNT4 47103Gul0.33A1.625 "2"Populære gjennomførings- og brakettfestergløde~~POS=TRUNC72NOK
GROTE 47222 Markerlampe 2-1 / 2 tommers bikube ledet rød | AC3RJF 2VNT5 47222Rød0.06A1-15 / 16 "2.5 "-LED218NOK
GROTE 47223 Markeringslampe 2-1 / 2 tommers bikube ledet gul | AC3RJG 2VNT6 47223Gul0.06A1-15 / 16 "2.5 "-LED242NOK
GROTE G1082 Markørlampe Led bikube 2-1 / 2 tommer rød | AC3RUD 2VRC2 G1082Rød0.15A2.5 "2.5 "Populære monteringer og gjennomføringerLED177NOK
GROTE G3092 Markerlampe Led bikube 2 tommers 9 diode rød | AC3RUF 2VRC4 G3092Rød0.09A2"2"Populære monteringer og gjennomføringerLED165NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE G3093 Markeringslampe Led Bikube 2 Tommer 9 Diode Gul
164NOK / enhet